Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWC-2000-AP32-LIC Software-Lizenz und Upgrade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWC-2000-AP32-LIC Software-Lizenz und Upgrade
D-Link DWC-2000-AP32-LIC Software-Lizenz und Upgrade
D-Link DWC-2000-AP32-LIC Software-Lizenz und Upgrade
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1916
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000-AP32-LIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Link Lizenzen
d-link lizenzen

Wireless Controller 2000 32 AP Lizenzen

Zusätzliche Lizenzen für 32 Access Points für den DWC-2000, Unterstützung der Unified Access Points DWL-2600AP/3600AP/6600AP/6700AP/8600AP/8610AP

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Software-Lizenzen und Upgrades
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Gewicht:
0 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: WLANZubehör, WirelessLANZubehör, Upgrade, DLink DWC-2000-AP32-LIC, DWC-2000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 648,17*
€ 682,96*
Frei Haus
ab € 667,69*
€ 702,82*
Frei Haus
ab € 679,48*
€ 717,80*
Frei Haus
ab € 690,27*
€ 725,91*
Frei Haus
ab € 705,58*
€ 741,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,96*
€ 812,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,12*
€ 808,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,53*
€ 803,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,21*
€ 793,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,17*
€ 771,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 63,84*
Sonstiges
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 992,09*
Sonstiges
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.667,55*
Sonstiges
D-Link
DAS-S-WiFi-XL
ab € 837,45*
Sonstiges
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 167,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.