Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
D-Link DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1937
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-301GS
EAN/GTIN:
     790069416675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch

Empfängt Power-over-Ethernet-Leistung aus bis zu 100 Metern Entfernung - Stellt über ein vorhandenes Netzwerkkabel Strom zur Verfügung, wenn es mit einem Stromversorgungsgerät zu einem Nicht-PoE-Gerät gekoppelt wird - Wandelt den ankommenden Wechselstrom in Gleichstrom mit niedrigerer Spannung um - Unterstützt 5 V, 9 V und 12 V Ausgangsspannung

Der DPE-301GS Gigabit PoE+ Splitter bietet Anschlusmöglichkeiten mit Gigabit-Geschwindigkeit und hoher elektrischer Leistung für ältere Geräte ohne PoE-Unterstützung. Dazu trennt er Stromversorgung und Datenverbindung einer PoE-Quelle voneinander.

Der mit den PoE-Standards 802.3at und 802.3af kompatible Splitter macht praktisch jedes Gerät PoE-fähig. Dadurch können Sie auch Geräte, die PoE nicht unterstützen, nahezu überall anbringen, denn eine Steckdose ist nicht mehr erforderlich.

Mit dem DPE-301GS versorgen Sie ganz unterschiedliche Geräte mit Strom und binden diese gleichzeitig in Ihr Netzwerk ein. Der DPE-301GS liefert eine Ausgangsspannung von 5, 9 oder 12 V DC und kann damit die Anforderungen vielfältig ausgestatteter Überwachungskameras, 802.11ac Access Points, Switches und Sicherheitsvorrichtungen problemlos erfüllen

Netzwerkadministratoren können eine Vielzahl von Geräten mit hohem Strombedarf in das Netzwerk einbinden und WLAN Access Points oder Netzwerkkameras an schwer erreichbaren Orten wie Eingängen, Dächern, Decken und allen anderen Stellen einsetzen, wo sich keine Steckdose in unmittelbarer Nähe befindet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE-Adapter
Farbe:
grau
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
1
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
1
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
1
Abmessungen (HxBxT):
109,8 x 62,2 x 24,5 mm
Höhe:
109.8 mm
Breite:
62.2 mm
Tiefe:
24.5 mm
Gewicht:
0.07 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.265 kg
Bruttogewicht:
0,265
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, SFP Switch, SoHo-Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, d link sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, DLink DPE-301GS Gigabit PoE Plus Splitter, POEEthernetSwitch, LAN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 35,53*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,54*
€ 35,57*
€ 4,50*
ab € 28,36*
€ 36,59*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 28,90*
€ 37,39*
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,34*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 164,15*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.