Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 DualBand PoE Access Point
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1960
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2610
EAN/GTIN:
     790069430855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Business Class Wi-Fi - Effizient, schnell & leistungsstark

Der DAP-2610 ist der erste Wireless AC Wave 2 AP im D-Link Business-Portfolio. Mit modernen Features wie MU-MIMO und Band Steering bietet er neben großer WLAN Bandbreite von bis zu 1300 Mbit/s eine optimale Anbindung aller Endgeräte und eine automatische Anpassung der Anbindung der Clients je nach Datenverkehr im WLAN-Netz.
Das dezente Gehäuse des DAP-2610 kann sowohl an der Decke oder an der Wand installiert werden. Durch seinen Gigabit Ethernet Port ist auch die Nutzung im Wireless Client Modus und im WDS Modus problemlos möglich.
Der DAP-2610 kann neben dem Betrieb als Standalone-Gerät auch durch den Central WiFi Manager ab Version 1.03 verwaltet werden. Dadurch sind Installationen mit mehreren hundert Access Points möglich, die durch die Software zentral gemanaged und optimal eingestellt werden.

Produkt-Highlights

IEE 802.11ac Wave 2 Wireless:
Geschwindigkeit mit bis zu 1300 Mbit/s für hohe Bandbreitenanforderungen

MU-MIMO mit Beamforming:
Der DAP-2610 kann bis zu zwei mögliche Datenströme parallel an bis zu zwei Endgeräte im WLAN-Netz übertragen. Damit haben beide Geräte parallel die maximale Bandbreite. Beamforming ermöglicht eine optimale Antennen-Sendeleistung je nach Bedarf.

Band Steering:
Endgeräte werden im Funknetz automatisch optimal auf die WLAN Bändern (2,4- und 5-GHz) verteilt.

Technische Spezifikationen:
Netzwerkstandard: 802.11ac Wave 2 Wireless LAN, abwärtskompatibel zu 802.11n, 802.11g und 802.11b
Bandbreite: Bis zu 1300 Mbit/s (2,4 Ghz 400 Mbit/s, 5 Ghz 900 Mbit/s)
Frequenzbereich: 2,4 Ghz & 5 Ghz parallel
Anschlüsse: 1x Gigabit Ethernet LAN Port
Antennen: 2x Dualband intern
Besondere Features: MU-MIMO mit Beamforming, Band Steering, Airtime Fairness

Der DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 Dualband PoE Access Point für kleine und mittlere Unternehmen oder Geschäftsumgebungen bietet Netzwerkadministratoren die Möglichkeit, sichere und gut verwaltbare Dualband-Wirelessnetze mit der überragenden Geschwindigkeit von 802.11ac Wave 2 bereitzustellen.

Atemberaubende 802.11ac Wave 2 Wireless-Performance:
Der DAP-2610 nutzt den 802.11ac Wave 2-Standard und liefert damit zuverlässig höchste Übertragungsgeschwindigkeiten mit maximalen Datenraten von bis zu 400 Mbit/s (256-QAM) über das 2,4 GHz-Band und 900 Mbit/s über das 5 GHz-Band1. Der DAP-2610
unterstützt die MU-MIMO Technik, durch die mehrere Geräte gleichzeitig ein WLAN-Signal mit hoher Bandbreite erhalten, Daten effizienter verteilt werden und Sie in Ihrem Büro von schnellstmöglichem WLAN profitieren. In Verbindung mit der unterstützten Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS) Funktion macht ihn dies zum idealen Access Point für Audio-, Video- und Sprachanwendungen. Ist QoS aktiviert, kann der DAP-2610 den Datenverkehr automatisch priorisieren und richtet sich dabei nach der Art interaktiven Streamings, beispielsweise HD-Filme oder VoIP. Die QoS-Funktion lässt sich über die Weboberfläche des DAP-2610 anpassen. Hierzu werden in einem Dropdown-Menü individuelle Prioritätsregeln ausgewählt. Darüber hinaus unterstützt der DAP-2610 Load Balancing und gewährleistet höchste Leistung, indem er die maximale Nutzeranzahl je Access Point begrenzt.

Vielfältige Access Point Funktionen:
Mit dem DAP-2610 können Netzwerkadministratoren ein hervorragend kontrollierbares und äußerst robustes Drahtlosnetzwerk mit simultanen Dual-Band-Verbindungen bereitstellen. Der DAP-2610 liefert eine optimale Netzabdeckung im 2,4-GHz-Band sowie im 5-GHz-Band. Der DAP-2610 kann an der Decke oder an der Wand montiert oder auf einem Schreibtisch aufgestellt werden und erfüllt so jegliche WLAN-Anforderungen. Für komplexere Installationen verfügt der DAP-2610 über integriertes 802.3af Power over Ethernet (PoE), sodass das Gerät auch in Bereichen installiert werden kann, in denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen.

Mehrere Betriebsmodi:
Für eine maximale Rentabilität bietet der DAP-2610 verschiedenen Betriebsmodi und kann zur Optimierung der Netzwerkleistung unterschiedlich konfiguriert werden: als Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS mit Access Point oder Wireless Client. Dank WDS-Unterstützung können Netzwerkadministratoren mehrere DAP-2610 in einer Anlage zusammen einrichten und so konfigurieren, dass sie untereinander als Bridges agieren und gleichzeitig auch Netzwerkzugang gewähren.

Sicherheit:
Um die Sicherheit Ihres Drahtlosnetzwerks zu gewährleisten, unterstützt der DAP-2610 WPA und WPA2 (802.11i) in der Personal- und Enterprise-Version. Dank Unterstützung für einen RADIUS-Backend-Server und einen internen RADIUS-Server können Benutzer ihre Konten auf dem Gerät selbst erstellen. Dieser Access Point bietet außerdem MAC-Adressfilterung, WLANSegmentierung,
Deaktivierung der SSID-Aussendung, Erkennung von Rogue Access Points sowie eine Zeitschaltfunktion für den Drahtlosbetrieb,
um den Schutz Ihres Netzwerks zu erhöhen. Der DAP-2610 unterstützt bis zu acht VLANs pro Band, sodass mehrere SSIDs angelegt und Netzwerknutzer weiter segmentiert werden können. Weiterhin ist er mit einem Mechanismus zur Isolierung von Wireless Clients ausgestattet, womit sich die direkte Kommunikation zwischen Clients beschränken lässt. Zusätzlich unterstützt der DAP-2610 Network Access Protection (NAP), eine Funktion von Windows Server 2008, die Administratoren ermöglicht, auf Grundlage der individuellen Client-Erfordernisse mehrere Zugriffsstufen für das Netzwerk zu definieren.

Netzwerkverwaltung:
Netzwerkadministratoren haben verschiedene Optionen zur Verwaltung des DAP-2610, unter anderem Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH) und TELNET. Für anspruchsvollere Verwaltungsaufgaben steht Administratoren der D-Link Central WiFiManager zur Verfügung, mit dem mehrere Access Points zentral verwaltet und konfiguriert werden können. Außerdem ermöglicht der D-Link Central WiFiManager Netzwerkadministratoren die Durchführung regulärer Wartungsarbeiten aus der Ferne, sodass kein Mitarbeiter direkt vor Ort sein muss, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen. Der DAP-2610 bietet zudem eine Zeitschaltfunktion, die das WLAN abschaltet, wenn es nicht benötigt wird, und so Energie spart. Mit simultaner Dualband-Nutzung, PoE-Unterstützung, umfassenden Verwaltungsoptionen, vielfältigen Betriebsmodi und zuverlässigen Sicherheitsfeatures bietet der DAP-2610 kleinen bis mittleren Unternehmen eine professionelle Lösung zum Aufbau eines WLAN-Netzwerks.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
grau
IEEE Standard:
IEEE 802.11ac
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
Maximale Datenübertragungsrate:
1.3 Gbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
400 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
900 Mbit/s
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
28 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Gewicht:
370.6 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.654 kg
Bruttogewicht:
0,654
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, WLANBasisstation, IEEE 802.3ab, MU-MIMO, DLink, D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3u, 867 Mbit/s, Band Steering, WirelessAccessPoint, SNMP v1 / v2c / v3, FCC IC CE UL, wlanaccesspoint, wlanbridge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 97,06*
€ 100,40*
Lager 337
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 100,51*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 98,23*
€ 101,63*
3 Tage
5
€ 6,29*
ab € 99,70*
€ 103,15*
€ 4,50*
ab € 100,09*
€ 103,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,71*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,93*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,49*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,79*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,32*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 68,15*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.