Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE
D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE
D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE
D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE
D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Smart Gigabit Switch PoE-powered PoE
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2051
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-05PDV2
EAN/GTIN:
     790069453298
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

5-Port Gigabit PoE powered Smart Switch ohne Lüfter

5-Port Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch, 5 x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 2 x 802.3af Power-over-Ethernet Ports bis 15,4 Watt Leistung pro Port und 1 x PD Port, 802.3x Flow Control, statisches Trunking, bis zu 4 Ports in bis zu 2 Gruppen, Jumbo Frames bis 10 KBytes, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 32 statischen Gruppen, Automatisches Surveillance-VLAN, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, IGMP Snooping, Bandbreitenmanagement, bis zu128 statische MAC-Adressen, Broadcast Storm Control, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge (<10m), automatisches Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Tischmontage (Gummifüße im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, 18W PoE Kapazität (bei at Versorgung), 8W PoE Kapazität (bei af Versorgung), ohne Netzteil

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• Switch • Handbuch
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
2
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
18 W
Bauform:
Desktop
Management:
Smart
Höhe:
28 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
97 mm
Gewicht:
436.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.582 kg
Bruttogewicht:
0,582
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, 5 port sfp switch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POEEthernetSwitch, Smart Switch, PoE, 5-Port, ohne Lüfter, POENetzwerkswitch, 15.4 Watt, geräuschlos, LAN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 54,82*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 46,05*
€ 56,80*
€ 4,50*
ab € 45,91*
€ 56,81*
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 58,39*
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 58,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,60*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,54*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,34*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 161,38*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.