Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800
D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800
D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800
D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800
D-Link DWR-2101 Mobile Hotspot 5G Wi-Fi 6 AX1800
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2089
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-2101
EAN/GTIN:
     790069454332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Blitzschnell. Den ganzen Tag.
Nutzen Sie die ganze Leistungsfähigkeit von 5G und Wi-Fi 6 zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Sehen Sie Filme in 8K, laden Sie riesige Dateien herunter und streamen Sie hochwertige Live-Inhalte ohne Verzögerungen und Pufferzeiten.

  • 5G-Konnektivität der nächsten Generation mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,6 Gbit/s
  • Integrierter Wi-Fi 6 mobile Hotspot AX1800 (574 + 1200) verteilt schnelles Hochleistungs-Wi-Fi an alle angeschlossenen Geräte
  • Unterstützt mehrere 5G-Bänder für erweiterte internationale Konnektivitätsoptionen
  • Tragbar, kompakt und leicht - überall einsetzbar
  • 2,4-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen zur einfachen Überwachung und Verwendung
  • Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen auf Wunsch
  • USB-C-Anschluss für schnelleres Laden und zukünftige Kompatibilität
  • Unterstützt die neueste Wi-Fi-Sicherheit - WPA3 ™ -Verschlüsselung für mehr Schutz
  • Herausnehmbarer 5260-mAh-Ganztagesakku für konstante Konnektivität über den Tag verteilt (variiert je nach Nutzung)
  • Der Nano-SIM-Kartensteckplatz unterstützt 5G oder 4G / LTE
  • Das vielseitige Design ist flach für eine diskrete Positionierung oder steht aufrecht für eine einfache Betrachtung (Ständer enthalten).
  • Kostenlose App-Unterstützung für einfache Verwaltung und Konfiguration

Der Akku ist schnell aufgeladen und hält den ganzen Tag.
Mit seinem leistungsstarken und austauschbaren Akku (5.260 mAh) hält der DWR-2101 Ihren ganzen Arbeitstag durch und bietet Ihnen eine Betriebsdauer von bis zu 14 Stunden*.
Auch Tethering und gleichzeitiges Laden per USB-C sind möglich. Wenn es für Sie also noch weitergehen soll, bleibt der DWR-2101 ebenfalls einsatzbereit.

Klein, schlank und sicher.
Der DWR-2101 ist etwa so groß und so leicht wie Ihr Smartphone und findet problemlos in Ihrer Tasche Platz.
Die neueste WPA3-Verschlüsselung hilft dabei, Ihr WLAN und Ihre übertragenen Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Ihren Hotspot zu verhindern.

5G Wi-Fi 6 Mobile Hotspot AX1800, IEEE 802.11b/g/n/ac/ax auf 2.4GHz und 5Ghz Wireless Ax Hot-Spot, Dual Band AX1800 Wi-Fi 6, 2.4 GHz (bis zu 574 Mbps), 5 GHz (bis zu 1200 Mbps), WPA2- und WPA3-PSK-WLAN-Sicherheit, Unterstützt Frequenzen 5G NR Sub6Ghz n1/3/20/28/78, LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28, bis zu 1,6 Gbit/s Down- und 80Mbit/s Upstream, interne 4G/5G Mobilfunk-Antenne (4x4 MIMO) und interne WLAN-Antennen (2), Gigabit Ethernet Port, Nano SIM Card Slot, USB-C Port, Li-Ion Akku mit 5260mAh Kapazität, , LCD Display (Netzwerktype, Signalstärke, SMS Status, Operator, Status der Batterie, WLAN- und Security-Status, WLAN-Clients), USB 3.1 Type-C Kabel im Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
Dual-Band Gigabit Router
Farbe:
schwarz
WLAN Unterstützung:
ja
LAN Schnittstellen:
Gigabit Ethernet Port
WLAN IEEE Standard:
IEEE 802.11n/g/b/ac/ax2, 5G NR Sub 6Ghz n1/3/20/28/7, LTE...
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN Frequenz GHz:
2.4 und 5GHz
Max. Übertragungsrate:
2.4 GHz (bis zu 574 Mbps), 5 GHz (bis zu 1200 Mbps)
Maximale Datenübertragungsrate:
1.6 Gbit/s
WLAN WPA3 Verschlüsselung:
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Umweltschutzstandards:
CE, RoHS
Höhe:
119 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
23.5 mm
Gewicht:
235 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, Hotspot, DWR-2101, Wi-Fi 6, Mobile, DLink, WLANRouter, WirelessLANrouter, wifi6, 5G, AX1800
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 402,52*
€ 440,01*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 412,19*
€ 453,19*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 414,64*
€ 455,83*
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 463,16*
Frei Haus
ab € 427,72*
€ 468,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.