Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-2000-28 28-Port Switch Gigabit, Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-2000-28 28-Port Switch Gigabit, Managed
D-Link DGS-2000-28 28-Port Switch Gigabit, Managed
D-Link DGS-2000-28 28-Port Switch Gigabit, Managed
D-Link DGS-2000-28 28-Port Switch Gigabit, Managed
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2095
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-2000-28
EAN/GTIN:
     790069460517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

Die DGS-2000-Serie umfasst kostengünstige, leistungsstarke und vollständig verwaltete Gigabit-Switches mit großem Funktionsumfang. Das macht sie zur perfekten Lösung sowohl für kleine Büros als auch für große Unternehmen mit mehreren Standorten.

  • 24 Gigabit-Ethernet-Ports
  • 4 Gigabit-SFP-Ports
  • Metallgehäuse
  • Energieeffizient
  • Lüfterlos
  • Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
28
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
2150 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
3.049 kg
Bruttogewicht:
3,049
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Plug-and-Play, Gigabitswitch, DLink, LAN, Gigabit-Ethernet, Metallgehäuse, Energieeffizient, Gigabit-SFP, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 193,12*
€ 215,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 215,27*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 195,89*
€ 217,13*
€ 4,50*
ab € 200,32*
€ 220,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 224,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.