Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link M15-2 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link M15-2 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System, 2er-Pack
D-Link M15-2 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System, 2er-Pack
D-Link M15-2 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System, 2er-Pack
D-Link M15-2 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2213
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     M15-2
EAN/GTIN:
     790069461187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router

Für smarteres, sichereres, schnellerers und günstigeres WLAN als je zuvor.
Nahtloses Mesh-WLAN mit Wi-Fi 6 für das gesamte Zuhause.

WLAN-Abdeckung im ganzen Haus
  • 2er-Pack für WLAN-Abdeckung auf bis zu 370 qm
  • Die Mesh Smart Roaming-Technologie verbindet Sie automatisch mit dem stärksten Signal

WLAN der nächsten Generation
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) für beeindruckend schnelle drahtlose Vernetzung mit erhöhter Reichweite und Zuverlässigkeit
  • Gleichzeitiges Dualband-WLAN mit kombinierten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gbit/s
  • Vier simultane Streams, 1024-QAM- und OFDMA-Technik steigern Geschwindigkeit, Reichweite und Netzwerkeffizienz

Mit KI-Unterstützung
  • Das WLAN wird ständig optimiert und verbessert
  • Der AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten WLAN-Kanal
  • AI Traffic Optimiser priorisiert Ihre kritischste Internetnutzung für optimales Online-Erlebnis und Stabilität
Einfache Verwaltung und Erweiterung
  • AI Parental Control bietet Ihnen mehr Flexibilität für die Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder
  • Der AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk und sendet Ihnen über die kostenlose EAGLE PRO AI App Empfehlungen und Berichte.
  • Mit D-Link Wi-Fi Mesh können Sie ein robustes Mesh-Netzwerk mit anderen D-Link Wi-Fi Mesh-Geräten aufbauen
  • Sprachsteuerung über Amazon Alex oder Google Assistant

EAGLE PRO AI AX1500 Mesh System - 2 Pack, Kit bestehend aus zwei M15 für eine WLAN Abdeckung bis zu 370 m², jeweils 1x 10/100/1000 Mbit/s LAN Port und 1x 10/100/1000 Mbit/s LAN/WAN Port, WPS Knopf, Wireless AX (Wi-Fi 6) MU-MIMO Access Point kombinierter Bandbreite bis zu 1500Mbit/s (1201 Mbit/s auf 5GHz und 300Mbit/s auf 2.4GHz) 4 gleichzeitige Streams, WPA2/WPA3 Verschlüsselung, Mesh Smart Roaming, AI-WiFi Channel Optimierung, AI-Smart QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, AI-Zugangskontrolle/Parental Control (Internetzeitpläne erstellen, Ruhezeit festlegen, Webdomänen blockieren, Internet unterbrechen), konfigurierbare Filterregeln, 4 gleichzeitige Streams, 1024 QAM, 80 MHz Kanalbandbreite, OFDMA und MU-MIMO, WPA2 und WPA3 Verschlüsselung, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WLAN Gastbereich (mit separater SSID), D-Link WiFi Mesh, D-Link EAGLE PRO AI App zur einfachen Installation per Smartphone/Tablet (Android, iOS) sowie Benachrichtigungen und Netzwerkanalyse.

Geeignet für Spielekonsolen, Netzwerk Media Player und das Streamen von HD und 4K Inhalten, Sprachsteuerung über Alexa und Google Assistant, Ethernet Kabel und zwei externe Steckernetzteile 12V/1A im Lieferumfang, Erweiterbar mit M15 und R15.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
Access Point
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN (Mbit/s):
2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis 1.201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
1.5 Gbit/s
Automatische Erkennung der Geschwindigkeit:
ja
Frequenz:
2,4GHz und 5GHz
Verschlüsselung:
WPA/WPA2 -Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3 - Personal (...
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Schnittstellen:
1 x Gigabit Ethernet LAN-Port, 1 x Gigabit Ethernet WAN-P...
abnehmbare Antenne:
nein
LEDs:
Betrieb/Status
Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend:
5 % bis 95 %
Umweltschutzstandards:
FCC, CE
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
93 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.824 kg
Bruttogewicht:
0,824
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, d-link repeater, wlan repeater, EAGLE, Google, D-Link, AX1500, Mesh-System, Alexa, Sprachsteuerung, DLink, wifi6, wi-fi 6, AI, M15-2, 2er-Pack, WLANBasisstation, WirelessAccessPoint, wlanbridge, wlanaccesspoint, PRO
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,99*
ab € 97,58*
€ 107,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 103,92*
€ 114,34*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 114,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 109,75*
€ 120,86*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 110,41*
€ 121,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X1550
ab € 70,41*
Zubehör
D-Link
M30/E
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.