Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B119 Objektiven (31° Tag/Nacht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B119 Objektiven (31° Tag/Nacht)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B119 Objektiven (31° Tag/Nacht)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B119 Objektiven (31° Tag/Nacht)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3218
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-D16B-F-6D6N119
EAN/GTIN:
     4047438030632
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die DualDome D16B Kamera bringt mit zwei Objektiven und zwei HiRes-Bildsensoren ein über 12 Megapixel grosses Doppelbild.
Mit einer Kamera sichern Sie sich zwei verschiedene Bildbereiche und bauen eine effiziente Security-Lösung – ganz ohne anfällige Mechanik.

Eine Kamera. Zwei Ansichten.:

  • Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
  • Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert
  • Erschütterungssensor und PIR-Sensor integriert
  • Zur Decken- oder Wandmontage geeignet
  • Einfache Montage auch an Gebäudeecken und Masten
  • Vandalismus-Set für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera mit Sensormodul, Montagematerial, MicroSD-Karte 4G...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX D16
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
B119
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2x 6MP (6144 x 2048 Pixel)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD / 34@FullHD / 12@6MP / 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, MJPEG, H.264
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Objektivblickwinkel:
31°
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
nein
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP54/IP65 (ohne/mit Wandhalter)
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
18 cm
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Gewicht:
1630 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
1.643 kg
Bruttogewicht:
1,643
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.07
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, NetworkSurveillance, Camera, Mx-D16B-F-6D6N119, IPCamera, Mobotix D16 Kamera mit Objektiv, IPSurveillance, kamerasysteme, Mobotix D16 mit MxBus, Mobotix DualDome D16, Kamera, IPCam, SecurityCamera, MxBus, überwachungskamera, überwachungssysteme, Videoüberwachung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.132,11*
€ 1.254,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.140,02*
€ 1.260,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,41*
€ 1.352,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.350,14*
€ 1.488,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.319,46*
€ 1.500,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,88*
€ 1.500,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,00*
€ 1.486,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,09*
€ 1.432,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,43*
€ 1.395,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,02*
€ 1.356,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,72*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,92*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,74*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,59*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 130,70*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 86,24*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,93*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,60*
Zubehör
Mobotix
MX-WH-DOME
ab € 128,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.