Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3934746
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-CBL-LAN-10
EAN/GTIN:
     4047438012331
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
2x RJ-45
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,93*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.