Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WJ-NXE53W Lizenz 64 Kanäle, für WJ-NX510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WJ-NXE53W Lizenz 64 Kanäle, für WJ-NX510
i-PRO WJ-NXE53W Lizenz 64 Kanäle, für WJ-NX510
i-PRO WJ-NXE53W Lizenz 64 Kanäle, für WJ-NX510
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6624
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WJ-NXE53W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IPKameraZubehör
Software
IPCamZubehör
IPNetzwerkkameraZubehör

64-Kanal-Erweiterungslizenz für WJ-NX510

64-Kanal-Erweiterungslizenz für WJ-NX510

Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Videoüberwachungs-Software
Gewicht:
0 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.498,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.765,67*
€ 4.481,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.734,40*
€ 4.443,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.599,68*
€ 4.283,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.532,30*
€ 4.203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.498,07*
€ 4.162,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.