Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-X6533LNS PTZ, 2MP OUTDOOR VANDAL PTZ Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-X6533LNS PTZ, 2MP OUTDOOR VANDAL PTZ Kamera
i-PRO WV-X6533LNS PTZ, 2MP OUTDOOR VANDAL PTZ Kamera
i-PRO WV-X6533LNS PTZ, 2MP OUTDOOR VANDAL PTZ Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6827
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-X6533LNS
EAN/GTIN:
     4010869305761
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

2MP OUTDOOR VANDAL PTZ Netzwerkkamera

X-Serie Außen-PTZ-Netzwerkkamera 2MP(1080p)@60fps, f=4.25 bis 170mm, F1.6 Motorisiert, x40, H:1.9 bis 66Grad.V:1.1 bis 39Grad, IR(350m/1150ft), H.265/H.264 /JPEG, Smart Coding, WDR[144dB], Farbige Nachtsicht, Erweiterte Videoanalyse, HLC, IA, Nebelerkennung, Onvif G, S, T, Defroster, Bildstabilisierung, SDXC, 24VAC/PoE+/PoE Injektor, IK10, IP66/NEMA 4X, ISO14993 (Schwere Salzschäden), Clearsight Beschichtung, -50 °C bis +60 °C, Sichere Kommunikation, Easy Kitting

  • Full-HD 1920x1080 mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde
  • iA (intelligentes Auto)
  • IR-Beleuchtung über große Entfernungen
  • Farbnachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)
  • Intelligente Zoomstabilisierung mit 40-fachem optischen Zoom
  • ClearSight-Beschichtung
  • Robuster Schwenk-/Neigemechanismus
  • Spezifikationen zur Beständigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993-konform)
  • IP66, IK10-zertifiziert, Defroster
  • i-VMD-Lizenz im Paket enthalten
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
silberfarben
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
ONVIF:
ja
Auflösung:
2 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
60fps
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
350 m
WDR Technologie:
WDR
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IK10, IP66/NEMA 4X
Schutzart (IP Code):
IK10 | IP66
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Technische Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen schwere Salzschäden
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
10.4 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, 2MP, VANDAL, Camera, OUTDOOR, IPRO, PTZ, Videoüberwachung, überwachungskamera, IPSurveillance, WV-X6533LNS, SecurityCamera, Kamera, überwachungssysteme, IPCam, IPCamera, NetworkSurveillance, 4010869305761, kamerasysteme, Network
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.226,80*
€ 3.361,58*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3.299,57*
€ 3.441,79*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.441,79*
€ 4.095,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,03*
€ 4.051,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.331,52*
€ 3.964,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.307,01*
€ 3.935,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,57*
€ 3.926,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.