Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-PRO WV-X6533LNS - Infrarot PTZ-Kamera für Außenbereiche (1/2.8" MOS-Sensor | 40x optischer Zoom | 2 / 3 Megapixel | H.265 | Salzluft-Korrosionsschutz) - in schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-PRO WV-X6533LNS - Infrarot PTZ-Kamera für Außenbereiche (1/2.8" MOS-Sensor | 40x optischer Zoom | 2 / 3 Megapixel | H.265 | Salzluft-Korrosionsschutz) - in schwarz/silber
I-PRO WV-X6533LNS - Infrarot PTZ-Kamera für Außenbereiche (1/2.8" MOS-Sensor | 40x optischer Zoom | 2 / 3 Megapixel | H.265 | Salzluft-Korrosionsschutz) - in schwarz/silber
I-PRO WV-X6533LNS - Infrarot PTZ-Kamera für Außenbereiche (1/2.8" MOS-Sensor | 40x optischer Zoom | 2 / 3 Megapixel | H.265 | Salzluft-Korrosionsschutz) - in schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-WV-X6533LNS
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-X6533LNS
EAN/GTIN:
     4010869305761
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

i-PRO WV-X6533LNS - Infrarot PTZ-Kamera für Außenbereiche (1/2.8" MOS-Sensor | 40x optischer Zoom | 2 / 3 Megapixel | H.265 | Salzluft-Korrosionsschutz) - in schwarz/silber

Highlights:

  • Infrarot Full-HD PTZ-Netzwerkkamera mit Salzluft-Korrosionsschutz für Außenbereiche
  • 1/2.8" MOS Bildsensor
  • 2 / 3 Megapixel-Bilder mit bis zu 60 fps
  • H.265/H.264/JPEG
  • Dynamikbereich: 144 dB
  • Objektiv: 40.0x motorisierter optischer Zoom (f=4.25-170mm)
  • Öffnungswinkel: H: 1.9-66° | V: 1.1-39°
  • Integrierte IR-LED-Beleuchtung
  • Intelligenz: i-VMD
  • Frontscheibe mit Korrosionsschutz und Clear Sight Coating
  • Stoßfestigkeit: IK10, IP66
  • Stromversorgung: 54V DC (470 mA) | PoE+ (IEEE802.3at) | 25 Watt
  • Lichtempfindlichkeit 0,015 Lux Farbe & 0,006 Lux S/W (bei F1,6)
  • Langlebiger Schwenk-Neige-Mechanismus
  • IR-Beleuchtung über lange Entfernungen

Die i-PRO WV-X6533LNS IR-PTZ-Kamera mit Salzluft-Korrosionsschutz verfügt über einen leistungsstarken 40-fachen optischen Zoom mit Infrarotlicht (LED) und einen integrierten Bildstabilisator, der eine 360-Grad-Videoüberwachung mit Schwenk-/Neigefunktion bis zu 350 Meter in vollständiger Dunkelheit ermöglicht. Diese Überwachungskamera kann Gegenstände in weiter Entfernung bei Tag und Nacht selbst ohne vorhandenes Licht überwachen.
Die Kamera ist IP66- und IK10-zertifiziert und ist somit für den zuverlässigen Einsatz unter Extrembedingungen ausgelegt. Sie ist zudem vandalismussicher und geschützt gegen Witterungsbedingungen.
Kombiniert mit dem Salzluft-Korrosionsschutz ist diese Kamera somit ideal für den Einsatz in Meeresnähe wie beispielsweise an Hafenanlagen und Seebrücken geeignet.

Wie bei allen Kameras aus dem Produktangebot i-PRO überwacht Intelligent Auto (iA) die Dynamik und Bewegung im Bildausschnitt und passt die Kameraeinstellungen automatisch in Echtzeit an. Dadurch werden Probleme wie Bewegungsunschärfe vermieden. Mit der neuen H.265 Smart-Coding-Technologie ermöglicht die Kamera längere Aufzeichnungen und der Speicherbedarf verringert sich gegenüber Kameras mit H.264-Kompression. Die Kamera bietet auch volle Verschlüsselung mit SD Edge Recording und gewährleistet Datensicherheit mit FIPS140-2 CAVP-Konformität. Die hohe Datensicherheit ermöglicht eine durchgängige Verschlüsselung.

Im Gegensatz zu anderen Kameras dieser Art, die einen Antrieb mit Gummiriemen für ihre Mechanik verwenden, ermöglicht der präzise und langlebige Zahnradmechanismus der i-PRO WV-X6533LNS zum Schwenken und Neigen eine Lebensdauer, die bis zu viermal länger ist als bei herkömmlichen Lösungen. Außerdem ermöglicht der Magnetsensor – in Kombination mit dem präzisen Zahnradantrieb – einen hochpräzisen Betrieb der Kamera, die selbst bei Wind und Vibrationen die voreingestellte Position beibehält, da potentielle Fehlausrichtungen erkannt und automatisch korrigiert werden.

Dank der Einheit zum Entfeuchten und Entfrosten ist die Kamera auch in eiskalten Einsatzbedingungen äußerst zuverlässig. Zudem steigert die integrierte Technologie kombiniert mit einer ClearSight-Beschichtung die Einsatzfähigkeit insbesondere in feuchten Umgebungen erheblich. Die WV-X6533LNS-Kamera ist IP66- und IK10-zertifiziert und ermöglicht ausgezeichnete, farbgetreue Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sowie geringes Rauschen bei Nachtaufnahmen.

Sie verfügt über eine integrierte Infrarot-LED mit 100 Metern Strahlungsdistanz für scharfe Schwarz-Weiß-Bilder in vollkommener Dunkelheit und kann selbst in Umgebungen mit einer Mischung aus Infrarot- und sichtbarem Licht auf Motive fokussieren. Damit ist die Kamera ideal für die Bereichsüberwachung in Meeresnähe geeignet.

Außerdem ist im Lieferumfang der Kamera eine Lizenz für i-PRO i-VMD (Intelligent Video Motion Detection) enthalten, um die Erkennung von Gegenständen im angegebenen Bereich durch moderne Videoanalysetechnik zu ermöglichen. Sicherheitssysteme jeglicher Art werden dadurch noch automatisierter.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 3.219,63*
€ 3.483,02*
Frei Haus
ab € 3.295,18*
€ 3.565,90*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.483,02*
€ 4.144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.451,96*
€ 4.107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.319,59*
€ 3.950,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,29*
€ 3.872,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.219,63*
€ 3.831,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.