Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1399
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K06C6A
EAN/GTIN:
     710931401554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
patchpanel

Geschirmte Cat6A Keystone-Buchsen, 6er-Pack - Zur Verwendung mit TC-KP24S geschirmtem leerem Keystone Patch Panel

  • 6er-Pack Cat6A werkzeuglose Keystone-Buchsen
  • 180° Winkelanschlussdesign
  • Cat6A für stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit- und 10G-Switches
  • Kompatibel mit Cat5e, Cat6, und Cat6A Kabeln
  • Farbcodierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • Vergoldete Kontakte zur Verbesserung der Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Zur Verwendung mit TC-KP24S geschirmtem leerem Keystone Patch Panel (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TC-K06C6A x6, Kabelbinder x6, Schnellinstallationsanleitung
Anzahl Ports:
1
Höhe:
17 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
156 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.175 kg
Bruttogewicht:
0,175
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Cat5e, T568A, Cat6A, Buchsen, PatchPanel, Keystone, Cat6, TC-KP24S, T568B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 19,54*
€ 6,78*
ab € 18,46*
€ 20,06*
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 20,40*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 23,41*
€ 25,31*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 28,88*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.