Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1434
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P16C6AS
EAN/GTIN:
     710931401615
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Das 16-Port Cat6A geschirmte 1U Verteilerfeld von TRENDnet, Modell TC-P16C6AS, eignet sich ideal für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen. Dieses Verteilerfeld ist optimal geeignet für die Verwendung mit Cat6A geschirmten Kabeln, die speziell dafür entwickelt wurden, um elektromagnetische Störungen und Nebensprechen zu vermeiden und damit beste Leistung und Datenintegrität zu garantieren.

  • 10G-fähiges 16-Port Patchpanel
  • Cat6A Verteilerfelder bieten eine stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit & 10 G Switchen
  • Geschirmtes Design zur Vermeidung von EMI und Übersprechen
  • Kompatibel mit Cat5e, Cat6 und Cat6A Kabeln
  • Farblich codierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • 110 IDC Typ Klemmleisten (110 oder Krone-Werkzeug verwenden)
  • Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug (separat erhältlich)
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 und ISO/IEC 11801
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 310-D und EN50173-1
  • 90° Winkeltyp
  • Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C (-13 bis 122 °F)

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P16C6AS, Schnellinstallationsanleitung, Kabelbinder un...
Schirmungstyp:
geschirmt
Anzahl Ports:
16
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
Abmessungen (HxBxT):
440 x 105 x 44,45 mm
Einbautiefe:
1U
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
440 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
44.45 mm
Gewicht:
1627.54 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
1.77 kg
Bruttogewicht:
1,77
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Rangierfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 53,52*
€ 6,78*
ab € 40,51*
€ 54,11*
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 54,30*
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 69,37*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 53,31*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.