TRENDnet 16-Port Cat6a Shielded Patch P anel Patch-Panel
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TRENDnet TC-P16C6AS - Patch Panel - 1U Produkttyp: Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 16 Platzierung/Montage: Rack montierbar Packungsinhalt: Schrauben, Kabelbinder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 10,5 cm x 4,445 cm Gewicht: 1,6 kg Portanzahl: 16 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U
TRENDnet 16–Port Cat6a Shielded Patch P anel Patch–Panel
Produktbeschreibung:
10G–fähiger rackmontierbares 16–Port–1HE–PatchpanelCat6A
Verteilerfelder bieten eine stabile Verbindung
zu Kupfer–Gigabit & 10 G SwitchenGeschirmtes Design
zur Vermeidung von EMI und ÜbersprechenKompatibel mit Cat5e,
Cat6 und Cat6A KabelnFarblich codierte Beschriftung
für T568A und T568B Schaltpläne110 IDC Typ Klemmleisten
(110 oder Krone–Werkzeug verwenden)Zur Verwendung
mit TRENDnet TC–PDT Eindrückwerkzeug (separat
erhältlich)Unterstützt ANSI/EIA/TIA 568–B.2–1
und ISO/IEC 11801Unterstützt ANSI/EIA/TIA 310–D
und EN50173–190° WinkeltypBetriebstemperatur:
–25 bis 50 °C (–13 bis 122 °F)Das 16–Port Cat6A
geschirmte 1U Verteilerfeld von TRENDnet,
Modell TC–P16C6AS, eignet sich ideal für Gigabit–
und 10G Kupfer–Ethernet–Netzwerkanwendungen.
Dieses Verteilerfeld ist optimal geeignet für
die Verwendung mit Cat6A geschirmten Kabeln,
die speziell dafür entwickelt wurden, um elektromagnetische
Störungen und Nebensprechen zu vermeiden und damit
beste Leistung und Datenintegrität zu garantieren.Cat6a
LeistungCat6A Kabel ermöglichen Geschwindigkeiten
bis zu 10 Gbit/s über Cat6A Ethernet–Kabel.Geschirmtes
Gehäusedesign19 Zoll 1U stabiles rackmontierbares
Metallgehäuse schützt vor EMI/RFI Rauschen und
sorgt für eine stabilere Verbindung.KabelverwaltungIntegrierte
Kabelverwaltungsabdeckplatte mit praktischer Kabeltrennung
für bessere Organisation und weniger Kabelgewirr.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 6a
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Packungsinhalt
Schrauben, Kabelbinder
Verkabelung & Schaltung
Terminierungsart
Abschluss vom Typ 110, IDC
Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Geleisteter Anschluss
16 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, 10GbE–kompatibel, abgewinkelt um 90°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)