Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W
TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W
TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W
TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W
TRENDnet TPE-TG83 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 65W
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1516
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG83
EAN/GTIN:
     710931162233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch 8 port

Der 8-Port-Gigabit-PoE+-Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG83, senkt die Geräte- und Installationskosten, indem er Daten und Strom über vorhandene Ethernet-Kabel überträgt. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Dieser kompakte Netzwerk-Switch bietet acht Gigabit-PoE+-Ports mit einer PoE-Gesamtleistung von insgesamt 65 W. Mit dem TPE-TG83 PoE+ Switch können Sie PoE-Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefone, IP-Video-Encoder, Zugangskontrollen und mehr vernetzen.

  • 8x Gigabit PoE+ Ports
  • 65W PoE-Gesamtleistung
  • 16 Gbit/s Schaltkapazität
  • Unterstützt IEEE 802.1p QoS und DSCP Pass-Through
  • Kompaktes lüfterloses Design
  • Wandmontierbares Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG83, Schnellinstallationsanleitung, Netzadapter (55V...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
65 W
Bauform:
Desktop
Abmessungen (HxBxT):
240 x 105 x 27mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
27 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
580 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
1.182 kg
Bruttogewicht:
1,182
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.19
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Gigabit, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POEEthernetSwitch, PoE, POENetzwerkswitch, LAN, 8-Port
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,48*
€ 6,78*
ab € 55,62*
€ 71,88*
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 74,21*
€ 3,50*
ab € 60,46*
€ 77,38*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 66,26*
€ 84,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG80g
ab € 81,15*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG81g
ab € 91,62*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG82g
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.