Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 120W 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 120W 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 120W 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999382696
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG83
EAN/GTIN:
     0710931162233
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch 8 port

TRENDnet 8-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 120W 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG83 - Switch - 8 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 65 W Leistung: Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 10,5 cm x 2,7 cm Gewicht: 580 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 8–Port PoE Switch Gigabit PoE+ 120W 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Quality
of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over
Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 8 Power over Ethernet
(PoE) Leistung pro Anschluss 30 W Gesamtleistung
Power over Ethernet (PoE) 65 W Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
16 Gbit/s Transferrate 11,9 Mpps Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9000 Datenpaket–Pufferspeicher
0,192 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
unterstütze Kabeltypen Cat5e Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Leistung Energiequelle AC/DC AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
2,5 A Design Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen Activity,
Link, PoE, Power Wandmontage Ja Zertifizierung CE,
FCC, LVD Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom Schnellstartübersicht Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite
240 mm Tiefe 105 mm Höhe 27 mm Gewicht 580 g Leistungen
Ventilatorlos Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
65 W
Leistung
Switching–Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 55 V – 1.3 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
71 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
10,5 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
580 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,48*
€ 6,78*
ab € 55,62*
€ 71,88*
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 74,21*
€ 3,50*
ab € 60,46*
€ 77,38*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 66,26*
€ 84,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG80g
ab € 81,15*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG81g
ab € 91,62*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG82g
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.