Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
TELTONIKA TSW200 Unmanaged Switch PoE+ Gigabit SFP
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2234
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW200
EAN/GTIN:
     4779051840120
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

TSW200 ist ein industrieller unverwalteter Switch. Der TSW200 ist mit 2 SFP-Anschlüssen für Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite und 8 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet, die die Standards IEEE 803.af und IEEE 802.3at Power-over-Ethernet unterstützen. Ausgerüstet mit einer Stromquelle (PSE), ermöglicht dieses Gerät die Zentralisierung der Stromversorgung, bietet bis zu 30 Watt pro Anschluss und reduziert den Aufwand für die Installation von Strom.

  • 2x SFP-Anschlüsse für Glasfaserkabel mit großer Reichweite
  • 4x PoE-Anschlüsse mit Unterstützung von 802.3af und 802.3af
  • Leistungsbudget für PSE bis zu 240 W
  • 8x Gigabit Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbps
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
TSW200, QSG (Schnellstartanleitung), Verpackungsbox
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.604 kg
Bruttogewicht:
0,604
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Industrie-Switch, PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, industrie-switch 8 port, soho switch, LAN, Industrie, POE+, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, IndustrialNetworking, SWITCH, UNVERWALTETER, POEEthernetSwitch, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, Netzwerk, industrialethernet, INDUSTRIELLER, dinrail, POESwitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 6,00*
ab € 60,53*
€ 62,62*
5 Tage
57
€ 8,00*
ab € 60,53*
€ 62,62*
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 64,96*
2 Tage
19
€ 7,50*
ab € 64,88*
€ 67,12*
Lager 337
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 67,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.