Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSW212 Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
TELTONIKA TSW212 Managed Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2237
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW212
EAN/GTIN:
     4779051841370
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Der TSW212 ist ein L2 Teltonika Managed Switch mit zusätzlichen L3 Funktionen wie DHCPv6 Client Support und statisches IPv6 Routing für ein verbessertes Netzwerkmanagement. Dieser Switch unterstützt mehrere industrielle Protokolle, einschließlich EtherNet/IP, Profinet und MRP, und verfügt über 8 Gigabit Ethernet Ports und 2 SFP Ports für eine robuste Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite. Der TSW212 ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht, das extremen Temperaturen und starken Vibrationen widersteht und dank der integrierten DIN-Schienenhalterung einfach zu installieren ist

  • L2 mit zusätzlichen L3-Funktionen für erweiterte Managementmöglichkeiten
  • Unterstützt Profinet für die automatisierte Datenverarbeitung sowie weitere Protokolle wie EtherNet/IP und MRP
  • 8x Gigabit Ethernet Ports und 2 x SFP Ports für Glasfaserkommunikation
  • Teltonika Networks OS für Switches, intuitiv gestaltet für unbegrenzte Konfigurationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
nein
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
123 mm
Gewicht:
615 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.641 kg
Bruttogewicht:
0,641
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, sfp switch, Industrie, dinrail, Hutschienenhalter, TSWOS, hutschienenmontage, ETHERNET, PROFINET, IndustrialNetworking, SFP, NETZWERK-SWITCH, Netzwerk, industrialethernet, MANAGED
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,28*
€ 105,81*
Lager 337
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 106,85*
3 Tage
92
€ 6,00*
ab € 85,36*
€ 108,49*
€ 5,50*
ab € 87,29*
€ 110,98*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.