Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA
TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA
TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA
TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA
TELTONIKA PR1KRD30 Antenne, WIFI DuaL-Band magnetisch SMA
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2261
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KRD30
EAN/GTIN:
     4779051840403
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne teltonika
wlan antenne

WI-FI DUAL-BAND MAGNETIC SMA ANTENNA

Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Antennen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PR1KRD30 Antenne
Frequenz:
2400-2500/4950-5850 MHz
Polarisation:
Vertical
Länge Antennenkabel:
RG174, 1500 mm
Antennenanschluss:
RP-SMA Male
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
31.47 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Weitere Suchbegriffe: ANTENNA, WirelessLANantenne, SMA, WiFiantenne, WI-FI, wlanantenna, DUAL-BAND, WiFiantenna, WLANAntennen, MAGNETIC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,53*
4 Tage
98
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,47*
€ 8,19*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 8,38*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,65*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,29*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.