Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A727923 Herst.-Nr.: PR1KRD30 EAN/GTIN: 4251876898901 |
| |
|
| | |
| Features: WIFI DuaL-Band magnetic SMA antenna, Qualitativ hochwertiges Zubehör, Vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten, , Lieferumfang: 1x PR1KRD30 Antenne
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 31.47 g | Typ: | PR1KRD30 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | WLAN Stab-Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teltonika, WLAN einrichten, WLAN installieren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 7,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,60* | € 8,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,65* | € 8,38* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,84* | € 8,63* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,28* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|