Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING LanMaster 26 Netzwerktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING LanMaster 26 Netzwerktester
SOFTING LanMaster 26 Netzwerktester
SOFTING LanMaster 26 Netzwerktester
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0004
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226001
EAN/GTIN:
     0610098410843
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Testen Sie einfach Gigabit Ethernet, VoIP oder PoE Ports

Der LanMaster 26 ist das ideale Werkzeug für alle Netzwerkadministratoren und Installateure, die verschiedene LAN-Dienste betreiben.
Der LanMaster 26 überprüft schnell, welcher Dienst an einer Anschlussdose oder Port aufgeschaltet ist. Die jeweiligen Netzwerk-Topologie, wie 10/100/1000 Ethernet und die Dienste VOIP/PoE (Power over Ethernet) werden in Sekundenschnelle angezeigt.
Es wird ebenfalls nachgeprüft in welchem Duplex Mode und ob Auto-Negotiation konfiguriert ist. Der LanMaster 26 erkennt über die Polarität auch, ob eine Netzwerkkarte, ein Router oder ein Switch/Hub angeschlossen ist.

  • Durch Testen der Anschlussdose wird die Hardware vor Beschädigung geschützt.
  • Prüft Verfügbarkeit des Anschlusses
  • Typ des Anschlusses wird erkannt: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Duplex-Mode und Auto-Negotiation, VOIP, PoE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Netzwerktester
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Anleitung, RJ-45 Kupplung, 9V Batterie
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
9 V Block Batterie, 1x
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
22 cm
Breite:
13 cm
Tiefe:
3.5 cm
Gewicht:
0.3 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.216 kg
Bruttogewicht:
0,216
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, NetzwerkTester, Messgerät, Networktester, LanMaster26, 46382253467, Netzwerktester, PSIBER, lantester, 226001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 207,67*
€ 5,90*
ab € 181,82*
€ 221,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.