Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSIBER Pinger Plus 65 Netzwerk IP Testgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSIBER Pinger Plus 65 Netzwerk IP Testgerät
PSIBER Pinger Plus 65 Netzwerk IP Testgerät
PSIBER Pinger Plus 65 Netzwerk IP Testgerät
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0008
Hersteller:
     Psiber Data Systems
Herst.-Nr.:
     226004
EAN/GTIN:
     0046382253498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Der Pinger Plus ist das ideale Messgerät für alle Netzwerkadministratoren und Systemtechniker, um eine schnelle Fehlersuche durchzuführen oder bei Netzwerkänderungen (MAC= Move, Adds and Changes) die Funktionalität zu prüfen.

Der handliche PingerPlus erlaubt Linktests bis 1 GBit Datenrate: An einen Hub, Switch oder NIC angeschlossen, zeigt der PingerPlus die Geschwindigkeit (10/100/1000MBit/s) und den Duplex Modus der Hardware an. Zusätzlich erkennt der Pinger Plus fehlerhafte Kabel und kann den Port am Hub/Switch durch Blinken der Port LED identifizieren.
  • Universelles Netzwerk IP Testgerät
  • Verbindungstest für 10/100/1000 MBit Ethernet Komponenten
  • Prüft Netzwerkverfügbarkeit, Übertragungsfehler, Responsezeiten, doppelte IP Adressen
  • DHCP Client-Server Funktionalität, Kabelfehler bei 10/100/1000 MBit/s Ethernet
  • Batterien für das Testgerät: 4 x Mignon (AA) 1,5V (LR06 / AM-3)
  • Lieferumfang: Handgerät, 4 AA Batterien, Handbuch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Psiber Data Systems
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Lieferumfang:
Handgerät, 4 AA Batterien, Handbuch
Höhe:
260 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.616 kg
Bruttogewicht:
0,616
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.08
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, PNG65, IP-Adressen, Messgerät, Kabelfehler, NetzwerkTester, Netzwerkverfügbarkeit, Networktester, PNG60, 226004, Netzwerktester, PSIBER, Übertragungsfehler, lantester, Responsezeiten, PS_PNG65-EU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 341,95*
Frei Haus
ab € 307,73*
€ 358,98*
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 358,98*
Frei Haus
ab € 324,66*
€ 377,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.