| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91450307 Herst.-Nr.: 226004 EAN/GTIN: 0046382253498 |
| |
|
| | |
| Link Tester f. 10/100/1000MBit PS_PNG65-EU Pinger Plus+ (Model 65) Link Tester für 10/100/1000 MBit mit Polaritäts-, Geschwindigkeits- und Duplexmoduserkennung Network IP- und MAC-Adressen-Erkennung Ping-Test für ein oder mehrere IP-Adressen (10/100 Mbit) inkl. AC Adapter und Batterien Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | sonstige | Anzeigeart: | akustisch | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,65* | € 340,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,66* | € 357,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,68* | € 357,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,09* | € 375,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|