Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING Cable Probe (CP15) , Ton-/Ortungsempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING Cable Probe (CP15) , Ton-/Ortungsempfänger
SOFTING Cable Probe (CP15) , Ton-/Ortungsempfänger
SOFTING Cable Probe (CP15) , Ton-/Ortungsempfänger
SOFTING Cable Probe (CP15) , Ton-/Ortungsempfänger
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0070
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226007
EAN/GTIN:
     0046382253528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Kabelader-Prüfgerät

Die Cable Probe CP15 ist ein Tonverfolger von Softing IT Networks. Ein akustisches Signal zeigt den Abstand zum Kabel (nur bei ungeschirmten Kabeln) oder zum Anschluss an.

Ton-/Ortungsempfänger passend zu jedem anderen analogen Tongenerator oder LAN-Tester mit integriertem Tongenerator

Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Lieferumfang:
CableProbe 15, Bedienungsanleitung
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
0.22 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.06 m
Gewicht:
0.2 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.106 kg
Bruttogewicht:
0,106
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 80,36*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 62,96*
€ 80,50*
€ 4,00*
ab € 65,63*
€ 84,21*
€ 5,00*
ab € 66,10*
€ 84,21*
€ 5,90*
ab € 71,11*
€ 90,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.