Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ton-/Ortungsempfänger integriert.Tongener. PS_CT 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ton-/Ortungsempfänger integriert.Tongener. PS_CT 15
Ton-/Ortungsempfänger integriert.Tongener. PS_CT 15
Artikel-Nr.:
     3517I-31450300
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226007
EAN/GTIN:
     0046382253528
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Kabelader-Prüfgerät

Ton-/Ortungsempfänger integriert.Tongener. PS_CT 15

Cable Probe (CP15) - Portortung zur Netzwerkdiagnose der IT Verkabelung Gebäudeverkabelung leicht geortet! Bei Gebäudeverkabelungen stellt sich oft das Problem, welches Kabel zu welchem Port/Anschluss führt . Dies kann mit dem Cable Probe leicht geortet werden. Ton-/Ortungsempfänger passend zu jedem anderen analogen Tongenerator oder LAN-Tester mit integriertem Tongenerator.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
sonstige
Anzeigeart:
LCD
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 80,24*
€ 4,00*
ab € 65,75*
€ 84,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,22*
€ 84,29*
€ 5,90*
ab € 71,23*
€ 90,47*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 191,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.