Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
SOFTING Professional Zubehör Kit, für LinkXpert M3
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0131
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226106
EAN/GTIN:
     0046382254129
Suchbegriffe:
PROF_ACC_KIT
226106
LinkXpert
KabelTester

Komplettausstattung für professionelle Anwendungen für alle Netzwerke – besteht aus Installer und Fiber Kit

Enthält 1x Adapter RJ45 auf Coax F female, 2x Adapter RJ45 auf RJ11, 7 xSmart Remotes (Remote #2-#8), 24x Coax Port Identifier, 24x RJ45 Port Identifier, 2 x Coax F Kupplung female-female, 1x Kupplung Coax N male - F female, 1 x Kabel 0.5m Coax F male - Coax F male, 7x Kabel 0.5m RJ45 - RJ45, 1x Kabel RJ45 - Alligator Clip, 1x CP15 Kabelsucher, 1x Softtragetasche, 1x OM4 Testkabel LC-LC Duplex, 1x OS2 Testkabel LC-LC Duplex, 1x SFP 1GBit/s MM 850nm, 1x SFP 1GBit/s SM 1310nm, 1x LC Clickcleaner

Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
0.46 m
Breite:
0.33 m
Tiefe:
0.08 m
Gewicht:
1.2 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
1.964 kg
Bruttogewicht:
1,964
Weitere Suchbegriffe: SOFTING
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 482,64*
€ 565,10*
Frei Haus
ab € 589,04*
€ 675,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 631,14*
€ 718,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,10*
€ 672,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,64*
€ 574,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.