| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41469914 Herst.-Nr.: 226106 EAN/GTIN: 0046382254129 |
|
|
| | |
| Professional Zubehör Kit 226106 Professional Zubehör Kit für LinkXpert M3 Enthält 1x Adapter RJ45 auf Coax F female, 2x Adapter RJ45 auf RJ11, 7 xSmart Remotes (Remote #2-#8), 24x Coax Port Identifier, 24x RJ45 Port Identifier, 2 x Coax F Kupplung female-female, 1x Kupplung Coax N male - F female, 1 x Kabel 0.5m Coax F male - Coax F male, 7x Kabel 0.5m RJ45 - RJ45, 1x Kabel RJ45 - Alligator Clip, 1x CP15 Kabelsucher, 1x Softtragetasche, 1x OM4 Testkabel LC-LC Duplex, 1x OS2 Testkabel LC-LC Duplex, 1x SFP 1GBit/s MM 850nm, 1x SFP 1GBit/s SM 1310nm, 1x LC Clickcleaner Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,49* | € 566,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,52* | € 595,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 633,44* | € 729,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|