Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
D-Link DCS-8627LH Outdoor Box-Kamera, 1080p, 123.8°, IR-LED 7m, WiFi
Artikel-Nr.:
     337-25.15.0954
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8627LH
EAN/GTIN:
     790069453250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
LED Spot
Spotleuchte

Beleuchten Sie Eindringlinge mit Hilfe der KI.
Bewachen Sie Ihre Aussenanlagen mit einfacher Tag- und Nachtüberwachung. Finden Sie mit Hilfe der KI-basierten Personenerkennung genau heraus, wann jemand in der Nähe ist. Der eingebaute 400-Lumen-Scheinwerfer leuchtet hell auf, wenn eine Bewegung erkannt wird, so dass Sie jedes Detail in Farbaufnahmen sehen können, sogar während der Nacht.

Hält dem Wetter zu allen Jahreszeiten stand.
Das robuste wetterfeste IP65-Gehäuse der Kamera bietet das ganze Jahr über Schutz vor Regen, Feuchtigkeit und Staub. Sie kann sogar bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von -25°C und in heißen Sommern von bis zu 45°C arbeiten.

Im Dunkeln weiter sehen
Geniessen Sie die Sicherheit rund um die Uhr mit dem 400-Lumen-Scheinwerfer, der mit seinem hellen Licht dunkle Bereiche bis zu 7 Meter weit ausleuchtet und Eindringlinge abschreckt. Aktivieren Sie den Scheinwerfer manuell oder automatisch, wenn er durch Bewegung ausgelöst wird. Der integrierte Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) erhöht die Genauigkeit der Bewegungserkennung und reduziert Fehlalarme drastisch. Und mit dem Farb-Nachtsichtgerät und dem Infrarot-Nachtsichtgerät wissen Sie genau, was sich außerhalb Ihres Hauses abspielt.

Wenn eine Person entdeckt wird, ist auch wirklich jemand da.
Aktivieren Sie die KI-gestützte Personenerkennung, um Menschen von anderen beweglichen Objekten zu unterscheiden. So erhalten Sie nur Benachrichtigungen, wenn jemand in Ihrer Abwesenheit Ihr Zuhause betritt, anstatt Fehlalarme wie etwa durch wechselnde Lichtverhältnisse.

Sagt Ihnen, wenn Glas zerbricht, und schlägt Alarm.
Eine der weltweit ersten Smart Home Kameras mit Glasbrucherkennung. Wenn Glas zerbricht, werden Sie sofort alarmiert, und Sie können automatisch die 100-db-Sirene auslösen, um Eindringlinge abzuschrecken. Und mit dem leistungsstarken Mikrofon und Lautsprecher haben Sie die Möglichkeit, Eindringlinge zu warnen oder mit Besuchern zu sprechen.

Aufzeichnung auf externe Hardware.
Zeichnen Sie Streams einfach auf Ihr ONVIF-kompatibles NVR-, VMS- oder NAS-System auf, um sie zentral anzuzeigen oder kontinuierlich rund um die Uhr aufzuzeichnen, indem Sie die Unterstützung der Kamera für das ONVIF-Profil S nutzen. Sie können auch ein ONVIF-kompatibles Gerät verwenden, um die Einstellungen Ihrer Kamera zu steuern, ohne die App mydlink™ zu verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Box-Netzwerkkamera
Bauform:
Box
Schnittstelle:
WLAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.9” Progressive CMOS sensor
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30fps
Kompressionsverfahren:
H.264 format compression
Objektivblickwinkel:
123,8
Blickwinkel horizontal:
123.8 °
Blickwinkel vertikal:
65.4 °
Blickwinkel diagonal:
150 °
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
7 m
Lichtempfindlichkeit:
f/2.0
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
WLAN:
ja
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
WLAN Frequenzband:
Single-Band
WLAN Frequenzbereich:
2.4 GHz
Schutzklasse:
IP65
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
66 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
420 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.687 kg
Bruttogewicht:
0,687
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Spotlights, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Smart Home Spotlights, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, led spot, d-link smarthome kamera, Videoüberwachung, überwachungskamera, kamerasysteme, DCS-8627LH, Wi-Fi, IPCam, Kamera, Scheinwerferkamera, überwachungssysteme, Full-HD, SecurityCamera, NetworkSurveillance, IPCamera, Camera, mydlink, IPSurveillance, DLink, Aussenbereich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,16*
€ 141,31*
Lager 337
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 153,40*
€ 4,50*
ab € 129,89*
€ 157,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 162,49*
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 162,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,53*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 111,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.