Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DIR-X5460 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79330230
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIR-X5460
EAN/GTIN:
     790069453670
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, USB
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.35 mm
Tiefe
338.8 mm
Höhe
211.32 mm
Gewicht
732 g
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, CE, RCM
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows 10/8.1/8/7/Vista or MAC OS X 10.6 or higher Supports Internet Explorer 10, Firefox 28.0, Chrome 28.0, Safari 6.0, and up Network Interface Card Cable/DSL modem or other Internet service provider equipment with Ethernet port
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPS
Gastzugang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,34*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 182,70*
€ 217,413
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,94*
€ 216,5086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,50*
€ 215,985
pro Stück
ab 40 Stück
€ 178,70*
€ 212,653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 172,34*
€ 205,0846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAP-1620
ab € 70,12*
Zubehör
D-Link
DGS-108
ab € 26,74*
Zubehör
D-Link
DCS-8627LH
ab € 114,80*
Zubehör
D-Link
DWA-181
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.