Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Anschlusskabel mit -stecker - ANSCHLUSSKABEL VENTILATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Anschlusskabel mit -stecker - ANSCHLUSSKABEL VENTILATOR
SCHROFF Anschlusskabel mit -stecker - ANSCHLUSSKABEL VENTILATOR
SCHROFF Anschlusskabel mit -stecker - ANSCHLUSSKABEL VENTILATOR
SCHROFF Anschlusskabel mit -stecker - ANSCHLUSSKABEL VENTILATOR
Artikel-Nr.:
     337-26.10.5026
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101246
EAN/GTIN:
     4036088115011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Anschlusslkabel mit Anschlussstecker für Lüfter

MAINS CABLE (FOR FAN)

Anschlusskabel mit Anschlussstecker für AC-Ventilatoren (25 mm und 38 mm Höhe) und DC-Ventilatoren (38 mm Höhe), Kabellänge 1 m

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.045 kg
Bruttogewicht:
0,045
Aktuelle Katalogausgabe:
06.3
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Lüfter Adapterkabel, gehäuse, zubehör, FOR, MAINS, FAN, 21101246, CABLE, MAINS CABLE (FOR FAN), 21101-246
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,50*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.