Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Lüfter Adapterkabel

  Lüfter Adapterkabel  (79 Angebote unter 28.276.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lüfter Adapterkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lüfter Adapterkabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Renkforce RF-4503742 Internes Stromkabel 0,3 m (4 Angebote) 
Unterstützt PWM, Energiesparmodi und gewährleistet eine effiziente Kühlung.
Renkforce
RF-4503742
ab € 4,10*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
93880
ab € 0,64*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89343 Internes Stromkabel 0,22 m (10 Angebote) 
Dieses Molex Kabel von Delock dient zum Anschluss von zwei Lüftern mit Molex 3 Pin Schnittstelle an Ihr Mainboard. Es versorgt beide Lüfter mit Spannung und überträgt das Tachosignal für einen der ...
Delock
89343
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85753 Internes Stromkabel 0,3 m (5 Angebote) 
Dieses Stromkabel von Delock kann als Verlängerung beim Anschluss eines Lüfters eingesetzt werden.
Delock
85753
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Lüfterkabel Verlängerung PWM, 4pol Molex Stecker / Buchse, 0,7m (5 Angebote) 
Lüfterkabel Verlängerung, InLine®, 4pol Molex St/Bu, Länge 70cm, für Lüfter mit 4pol. PWM Anschluß.
InLine
33328D
ab € 2,22*
pro Stück
 
 Stück
Molex 5264 Stecker 2 polig konfektioniert mit Kabel (1 Angebot) 
Molex 5264 Stecker 2 polig konfektioniert mit Kabel Molex Stecker 2-Polig Standard Molex-Stecker der 5264-Serie mit 2 Polen. Technische Angaben: Molex Stecker Kabel-Länge: ca. 150 mm Kabel-Querschn...
Molex
ML-5264-02-INV
ab € 2,52*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Lüfter Adapterkabel, 3pol Molex Buchse an 2x 3pol Molex Stecker (3 Angebote) 
Ermöglicht den Anschluss von 2 Lüftern mit 3pol. Molexstecker an einem Mainboard-Anschluss. Das Tachosignal von einem Lüfter wird hierbei übertragen, der andere Lüfter wird mit Spannung versorgt. L...
InLine
33433
ab € 1,35*
pro Stück
 
 Stück
Akasa
AK-CB002
ab € 3,42*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85516 Internes Stromkabel 0,2 m (7 Angebote) 
Dieses Kabel von Delock dient zur Stromversorgung von bis zu 4 Lüftern gleichzeitig über eine freie 4 Pin Molex Schnittstelle.
Delock
85516
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Lüfter Adapterkabel, 12V zu 5V, für 3 Lüfter (3 Angebote) 
Das Lüfter Adapterkabel reduziert die Lüfterspannung von 12V auf 5V und reduziert somit die Geräuschentwicklung des Lüfters. 12V DC Stecker an 3pol Mainboardstecker (Molex)
InLine
33005A
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 83659 Internes Stromkabel 0,3 m (3 Angebote) 
Dieses Kabel von Delock dient zur Stromversorgung eines Lüfters oder eines CPU Kühlers mit 3 Pin Stecker direkt über ein Netzteil mit 2 Pin Anschluss.
Delock
83659
ab € 1,28*
pro Stück
 
 Stück
PC-Lüfter Anschlusskabel 3-Pin Corsair 0.15 m Schwarz Kolink (3 Angebote) 
PC-Lüfter Anschlusskabel 3-Pin Corsair 0.15 m Schwarz Kolink Kolink 3-Pin Corsair ARGB Adapter Cable - 15 cm Adapterkabel für 3-Pin-ARGB-Stecker von Corsair 3-Pin-ARGB-Header (5VDG) auf Mainboards ...
Kolink
L1-3ADP1-15
ab € 3,42*
pro Stück
 
 Stück
Lüfter Adapterkabel 3pin Stecker auf 2pin Buchse, Good Connections® (1 Angebot) 
- Lüfter Adapterkabel von 3 pol. Stecker auf 2 pol. Kupplung - Länge: ca. 30 cm
Good Connections
5021-32
ab € 0,38*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Lüfterkabel Verlängerung, 3pol Molex Stecker / Buchse, Länge 0,3m (5 Angebote) 
Lüfterkabelverlängerung 30cm 3pol. Molex Stecker an 3pol. Molex Buchse das Tachosignal wird mit verlängert
InLine
33328
ab € 1,10*
pro Stück
 
 Stück
Alphacool 18601 Internes Stromkabel 0,3 m (3 Angebote) 
Wer seine adressierbaren Digitalen RGB-LEDs über einen Controller ansteuern will, benötigt einen passenden Digital-RGB Y-Adapter. Der 3-fach Splitter erlaubt das Anschließen von bis zu 3 aRGB Produ...
Alphacool
18601
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lüfter Adapterkabel
^

Adapterkabel für Lüfter sorgen für frischen Wind im Computergehäuse

Moderne Computersysteme besitzen sehr leistungsfähige Komponenten. Dabei handelt es sich keineswegs nur um solche wie den Hauptprozessor des Computers. Auch andere Komponenten wie Grafikprozessoren auf Grafikkarten sowie Festplatten und andere Komponenten erzeugen etwas, was im Allgemeinen nicht erwünscht ist: Wärme. Besonders gilt dies dann, wenn ein Computer mit leistungsfähigeren Komponenten aufgerüstet wurde oder werden soll. Abhilfe schaffen hier Lüfter, die an verschiedenen Stellen im Computergehäuse eingebaut werden können und die entstehende Wärme nach außen befördern. Für die Montage im Computergehäuse sind meist entsprechende Montagestellen an der Vorder- oder Rückseite des Computergehäuses vorgesehen. Häufig stellt aber die notwendige Stromversorgung der Lüfter ein Problem dar, besonders dann, wenn das Netzteil keine Ausgänge hierfür mehr frei hat. Hier sorgen spezielle Adapterkabel für Abhilfe, die einen zusätzlichen Anschluss für den einzubauenden Lüfter bereitstellen. Besitzt der entsprechende Lüfter von Haus aus keinen bereits angeschlossenen Adapter, können die entsprechenden Computerkabel eventuell auftretende Anschlussprobleme lösen.

Verschiedene Arten von Lüfter-Adapterkabeln

Eine einfache Möglichkeit, einen oder mehrere zusätzliche Lüfter im Computergehäuse mit dem Mainboard zu verbinden besteht darin, ein einfaches Verteilerkabel zu benutzen. Verwenden lassen sich hier beispielsweise Adapterkabel mit einem Eingang und zwei Ausgängen, die häufig auch als Y-Kabel bezeichnet werden. Reicht ein zusätzlicher Lüfteranschluss nicht aus, kann man auch auf Adapterkabel mit mehr als zwei Ausgängen zurückgreifen. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der Anschluss auf dem Mainboard keinesfalls durch die Verwendung zu vieler Lüfter überlastet werden darf. Alternativ hierzu bieten sich Adapterkabel zum Anschluss eines oder mehrerer Lüfter an, welche direkt mit dem Laufwerksanschluss des Netzteils verbunden werden können. Diese Adapter bieten den Vorteil, dass hier keine Gefahr besteht, den Lüfteranschluss auf dem Mainboard zu überlasten. Auch diese Adapterkabel gibt es mit zwei oder mehr Ausgängen, sodass sicherlich die gewünschte Anzahl an Lüftern angeschlossen werden kann. Ähnlich funktionieren Adapterkabel, die ebenfalls mit dem Laufwerksanschluss am Netzteil verbunden werden, aber trotzdem die Möglichkeit bieten, hier ein Laufwerk (CD bzw. DVD Laufwerk) anzuschließen. Diese Möglichkeit bietet sich vor allem dann an, wenn das Netzteil keinen zusätzlichen Stromanschluss für den Lüfter mehr frei hat.

Adapterkabel mit Tachosignal (Drehzahlsignal)

Eine hohe Lüfterdrehzahl sorgt auch gleichzeitig für einen gewissen Geräuschpegel. Nicht immer ist es jedoch erforderlich, dass der Lüfter mit voller Drehzahl läuft. Eine Lösung stellen temperaturgeregelte Lüfter dar, die einen zusätzlichen Anschluss für das sogenannte Tachosignal oder auch Drehzahlsignal besitzen. Von außen erkennbar sind solche Lüfter durch eine dritte Anschlussleitung bzw. einen dreipoligen Stecker. Der über einen solchen Stecker angeschlossene Lüfter arbeitet in der Regel mit einer etwas geringeren Spannung und somit einer geringeren Drehzahl. Hierdurch produziert er deutlich weniger störende Laufgeräusche. Über eine Signalleitung wird die aktuelle Drehzahl des Lüfters festgestellt. Steigt die Temperatur im Computergehäuse an, kann die Drehzahl hochgefahren und dadurch die Kühlleistung verbessert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.