Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333
SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333
SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333
SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333
Artikel-Nr.:
     337-26.10.8107
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60114121
EAN/GTIN:
     4036088112638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Eurorack DIN-Profilhalbzylinder

DIN CYLINDER INSERT EMKA 333

DIN Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff
Passend zu: Varistar CP

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.096 kg
Bruttogewicht:
0,096
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Halbzylinder, Profilhalbzylinder, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, din 333, 60114121, 19Zoll, Varistar-CP, Schlosseinsatz, 333, 19"-Zubehör, 19-Zoll, EMKA, 60114-121, DIN, INSERT, CYLINDER, Rackmount, DIN CYLINDER INSERT EMKA 333
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,43*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 34,84*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 184,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.