Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
METZ CONNECT SmartConnectPP 12Port MC-Modul
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0752
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130927-1200-E
EAN/GTIN:
     4251394635439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Patchpanel

SmartConnect Patchpanel MC-Modul - Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen

  • Einbauform: Modul
  • Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
  • 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten
  • Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech
  • Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
  • 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Modulhalterung, unbestückt
Höhe:
53.5 mm
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
236 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, LWL-Module, Datenmodule, metz-connect, BTR, METZCONNECT, unbestückt, KOAX-module, Aufnahme, leer, Keystone, Modulhalterung
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 23,59*
€ 24,75*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,88*
€ 26,06*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,90*
€ 26,12*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 26,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,95*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
1308450333-E
ab € 2,76*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,27*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,771*
Zubehör
Metz Connect
13084V0333-E
ab € 5,05*
Zubehör
Metz Connect
13084V0388-E
ab € 4,35*
Zubehör
Metz Connect
13084V0533-E
ab € 5,22*
Zubehör
Metz Connect
13084V0500-E
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
13084V0588-E
ab € 4,80*
Zubehör
Metz Connect
13084V1033-E
ab € 6,41*
Zubehör
Metz Connect
13084V1000-E
ab € 5,93*
Zubehör
Metz Connect
13084V1088-E
ab € 5,91*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.