Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT C6Amodul K 180° Buchse - Keystone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
METZ CONNECT C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
METZ CONNECT C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0775
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B21-E
EAN/GTIN:
     4250184133483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

C6Amodul K 180° Buchse - Keystone - modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45

  • Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°
  • robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
  • Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
  • Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
  • montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
  • intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet
  • Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
  • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziert
  • Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
  • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
10 Stück
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Ports:
1
modularer Aufbau:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
4.9 cm
Breite:
14 cm
Tiefe:
18 cm
Gewicht:
27 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
49 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Modul, Cat.6A Modul, RJ45 Buchse, RJ45 Modul, Kat.6A Anschluss, Cat.6A Jack, Cat.6A Buchse, RJ45 Jack, BTR Modul, Kat.6A Buchse, Kat.6A Modul, Jack, Kat.6A Jack, Cat.6A Anschluss, Keystone
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1546
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,17*
1
€ 6,70*
ab € 4,50*
€ 6,20*
3 Tage
7097
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,28*
1
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,29*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 0,145*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,44*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,145*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.