Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 115V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0827
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713106
EAN/GTIN:
     4036088113888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

19" Lüftereinheit, 1 HE, 6 Lüfter, 115 VAC

FAN TRAY 1U 115V 6FANS UN SW

Mechanische Zugentlastung für Netzkabel - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührungsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
1 HE
Bruttogewicht:
5,67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 317,01*
€ 377,21*
Frei Haus
ab € 335,79*
€ 399,99*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,76*
€ 415,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,12*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
10713141
ab € 68,41*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,42*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,10*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,40*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,00*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,29*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.