Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9955
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60103141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
60103141
60103-141
2.0M
USA

Netzkabel, USA nach IEC C13

EQUIPMENT CABLE USA 2.0M

Anwendung für: Lüftereinschübe - Industrielle PC-Anschlüsse - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Systeme

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.167 kg
Bruttogewicht:
0,167
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,76*
4
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.