Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 1REI.RAL7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0835
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 3 Lüfter, perforierte Front, 193 mm tief, RAL 7035

AIR GUIDE 1U 1-ROW RAL7035

Optimierte Kühlung zusammen mit 19"-Lüftereinschüben - Vermeidung der zunehmenden vertikalen Erwärmung durch verbesserte Luftführung - Einbaumöglichkeiten:Ein Luftleiteinschub: Die kühle Luft wird von vorne zugeführt; und nach oben abgeleitet - Zwei Luftleiteinschübe: Die kühle Luft wird von vorne angesaugt, nach oben umgeleitet und nach hinten ausgeleitet (siehe Grafik Applikation) - Ausführungen: - Mit geschlossener Frontplatte zum Umleiten der Luftführung - Mit perforierter Frontplatte zum Ein/Ausleiten der Luft - Optional mit Filtermatte, einfach während des Betriebs austauschbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Bruttogewicht:
1,11
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, RAL7035, 10713-140, AIR, 1-ROW, AIR GUIDE 1U 1-ROW RAL7035, GUIDE, 1U, 10713140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 73,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 80,39*
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 85,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713169
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.