Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9005
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9005
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9005
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9005
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0843
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 3 Lüfter, geschlossene Front, 193 mm tief, RAL 9005

AIR GUIDE REAR 1U 1ROW 9005

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
schwarz
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 1ROW, AIR, 9005, REAR, 10713-148, GUIDE, 1U, AIR GUIDE REAR 1U 1ROW 9005, 10713148
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 75,66*
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 80,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713169
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.