Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 406T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1355
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110102
EAN/GTIN:
     4036088202346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Universal, 2 HE, 2 HE 406 L

TELESCOPIC SLIDE UNIV.2U 406D

Statische Traglast pro Paar von 46 - 61 kg - Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Arretierung bei Vollauszug - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 16 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 417 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Bruttogewicht:
1,86
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 98,08*
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 105,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 98,08*
€ 116,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,18*
€ 115,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,68*
€ 105,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,68*
€ 104,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,44*
€ 90,96
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 38,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,17*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.