Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 559T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1358
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110105
EAN/GTIN:
     4036088202407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Universal, 2 HE, 2 HE 559 L

TELESCOPIC SLIDE UNIV.2U 559D

Statische Traglast pro Paar von 46 - 61 kg - Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Arretierung bei Vollauszug - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 16 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 417 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Bruttogewicht:
2,56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 116,58*
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 125,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,58*
€ 138,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,26*
€ 138,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,95*
€ 126,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,51*
€ 124,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,27*
€ 108,61
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 45,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,17*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.