Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM
SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM
SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM
SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM
SCHROFF Lüftergehäuse - GEHAEUSE 1HE F.9 LUEFT.25MM
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1755
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

19" Gehäuse-Lüftereinheit, 1 HE für 9 Lüfter, 25 mm

FAN TRAY 1U FOR 9 FAN 25MM

Lüftergehäuse (ohne Frontplatte) zum Einbau von Ventilatoren - Ist nur zusammen mit ServicePLUS Konfiguration bestellbar - ServicePLUS Konfiguration mit MontageMit dem Lüftergehäuse und Ausbauteilen (Frontplatte, mit-/ohne Schalter, AC/DC-Kabelbaum, Filtermatte können Sie selbst einene Lüftereinschub planen und zusammenstellen - Stellen Sie ihren 19"-Lüftereinschübe aus Einzelteilen zusammen (Montage innerhalb 10 Arbeitstagen); Unbenutzte Ventilatoren-Montageplätze werden mit Schaumstoffteilen abgedeckt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Tiefe:
467 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, FAN, 20713-214, 25MM, 20713214, 1U, 9, TRAY, FAN TRAY 1U FOR 9 FAN 25MM, FOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 145,95*
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 154,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,95*
€ 173,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,90*
€ 172,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,74*
€ 163,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,07*
€ 159,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 116,46*
€ 138,59
pro Satz
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 12,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,03*
Zubehör
Schroff
20713147
ab € 35,00*
Zubehör
Schroff
20713146
ab € 32,77*
Zubehör
Schroff
20713142
ab € 33,78*
Zubehör
Schroff
20700001
ab € 36,01*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 39,01*
Zubehör
Schroff
20713241
ab € 43,72*
Zubehör
Schroff
20713172
ab € 39,60*
Zubehör
Schroff
20713240
ab € 43,80*
Zubehör
Schroff
20713242
ab € 43,89*
Zubehör
Schroff
60713245
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.