Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20713-243 Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 20713-243 Kühlgebläse
Schroff 20713-243 Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30868365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Ventilator wird unter die Heizung geschraubt und mit dem Anschlusskabel an die Heizung angeschlossen (Anschlusskabel und Schutzgitter bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Luftstrom
192 m³/h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10713-100
ab € 183,59*
Zubehör
Schroff
10713112
ab € 347,55*
Zubehör
Schroff
10713-108
ab € 218,03*
Zubehör
Schroff
60715-029
ab € 119,22*
Zubehör
nVent Schroff
10713-104
ab € 314,39*
Zubehör
Schroff
10713534
ab € 262,86*
Zubehör
Schroff
10713526
ab € 272,26*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,51*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
22117821
ab € 131,10*
Zubehör
Schroff
22117822
ab € 137,08*
Zubehör
Schroff
22117823
ab € 148,54*
Zubehör
Schroff
22117824
ab € 140,56*
Zubehör
Schroff
22117825
ab € 154,77*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.