Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1948
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20817615
EAN/GTIN:
     4036088058844
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, oben, 100 Stück

IEL-HANDLE TOP BLK/GRY(100X)

Mit Verriegelung - Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar) - Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Griffe und Füße
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
2.331 kg
Bruttogewicht:
2,331
Weitere Suchbegriffe: BLK/GRY100X, 20817615, TOP, 20817-615, IEL-HANDLE, IEL-HANDLE TOP BLK/GRY(100X)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 317,67*
€ 380,97*
Frei Haus
ab € 362,77*
€ 428,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 380,97*
€ 453,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 369,07*
€ 439,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 354,92*
€ 422,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 344,28*
€ 409,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 317,67*
€ 378,03
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,1767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-159
ab € 8,46*
Zubehör
Schroff
20817-614
ab € 36,81*
Zubehör
Schroff
20817501
ab € 5,24*
Zubehör
Schroff
21100721
ab € 2,2355*
Zubehör
Schroff
21101219
ab € 3,00*
Zubehör
Schroff
60817341
ab € 20,82*
Zubehör
Schroff
60817340
ab € 20,71*
Zubehör
Schroff
20817606
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.