Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST
SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST
SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST
SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST
SCHROFF Beschriftungsstreifen für Griffe, CompactPCI / VME64x Anwendung - BESCHRIF.STREIF.19X9,5 210ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0832
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60817340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Gehäuse-Zubehör

Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IET Griff, Bogen mit 210 Stück, 19 x 9,5 mm

LABEL F.PB-HDLE 19X9.5(210X)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, beschriftungs etiketten, LABEL F.PB-HDLE 19X9.5(210X), LABEL, 60817-340, F.PB-HDLE, 60817340, 19X9.5210X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 29,27*
2
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,27*
€ 34,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,75*
€ 34,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,27*
€ 32,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,30*
€ 31,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,24*
€ 30,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,71*
€ 24,64
pro Satz
1 Satz enthält 210 Stück (ab € 0,09862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.