Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST
SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST
SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST
SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST
SCHROFF IEL-Griff mit 0,1 Zoll Versatz - IEL-GRIFF UN O SW/GR 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1971
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20817683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten, 100 Stück

IEL-HANDLE BOT.BLK/GRY 100PC

Mit Verriegelung - Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar) - Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Griffe und Füße
Farbe:
schwarz
Bruttogewicht:
2,57
Weitere Suchbegriffe: 100PC, IEL-HANDLE BOT.BLK/GRY 100PC, BOT.BLK/GRY, IEL-HANDLE, 20817683, 20817-683
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 318,60*
€ 365,39*
Frei Haus
ab € 362,10*
€ 413,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 365,39*
€ 434,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 361,74*
€ 430,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 346,11*
€ 411,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 339,15*
€ 403,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 318,60*
€ 379,13
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60817341
ab € 20,72*
Zubehör
Schroff
60817340
ab € 20,88*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,74*
Zubehör
Schroff
20817606
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.