Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 4TE EL/C
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2039
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818018
EAN/GTIN:
     4036088059698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 4 TE

PIU2 3U 4HP DUAL FINNISH

Frontplatte ungeschirmt - Griff ohne Aushebefunktion

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Höhe:
128.4 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Griff, Steckbaugruppe, schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, baugruppenträger 3he, 20818018, PIU2, 4HP, PIU2 3U 4HP DUAL FINNISH, 20818-018, DUAL, FINNISH, 3U
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,78*
5
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,51*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.