Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 4 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 4 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1112
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-018
EAN/GTIN:
     4036088059698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Steckbaugruppe, mit starrem Griff und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/4 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Griff, Steckbaugruppe, schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, baugruppenträger 3he, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,78*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,51*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.