Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY B 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2554
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849011
EAN/GTIN:
     4036088061059
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

Kartenführungen/Streben für AdvancedMC, Trennprofil (Strebe) für Abdeckblech B

CARRIER STRUT MID B 10PCS

Durch entsprechende Kombination können bis zu 8 AMC-Module in einen Einschub eingebaut werden - Kartenführung erfolgt immer mit Strut und Führungsschiene - Strut (Strebe) wird zwischen den Cover-Blechen eingebaut (Aufnahme für ESD Clip) - Führungsschiene werden in das Cover Blech eingeclipst

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Bruttogewicht:
0,04
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 20849-011, 20849011, B, MID, STRUT, CARRIER, CARRIER STRUT MID B 10PCS, 10PCS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 21,83*
2
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 24,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,83*
€ 25,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,56*
€ 25,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,28*
€ 24,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,53*
€ 23,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,41*
€ 21,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,52*
€ 18,47
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.