Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenführungen/Streben für AdvancedMC, Trennprofil (Strebe) für Abdeckblech B


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kartenführungen/Streben für AdvancedMC, Trennprofil (Strebe) für Abdeckblech B
Kartenführungen/Streben für AdvancedMC, Trennprofil (Strebe) für Abdeckblech B
Artikel-Nr.:
     4502-85H1352
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-011
EAN/GTIN:
     4036088061059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Kartenführung/Streben für Compact und Full-Size AdvancedMC-Module.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
Ausführung:
Kartenführung/Strebe
Material:
Zinkdruckguss
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Baugruppe, Baugruppen-Leiterplattenführung, Baugruppen-Platinenführung, Kartenführung, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 21,83*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 24,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 24,41*
€ 29,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,89*
€ 27,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,12*
€ 26,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,91*
€ 24,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,67*
€ 21,03
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 48,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.